• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP1H113 - Unite(s) Alimentation secourue

  • Unite(s) Alimentation secourue 12V-2A 230V 24W SLAT CLASSIC
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP1H113
    • Référence Sonepar : 00399660131
    • EAN : 3660766601315
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Slat Alimentation secourue 12V/2A 230V 24W SLAT CLASSIC vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Reference SLAT : CL 12V 2A C7 SB (Sans Batterie) Possibilité d'ajouter une batterie 7Ah en option (AMP9037 ou AMP9221) Application : Multi-Applications Sans report dalarme, les alimentations sécurisées CLASSIC fournissent lénergie permanente dalimentation et de secours pour toutes les installations. Fonctions principales = - Résiste aux court-circuits sur les sorties utilisations. - Linstallation est disponible dès le retour du secteur. - Contact douverture. Les + de la gamme CLASSIC = - 2 sorties utilisations indépendantes fusiblées. - En option : carte 3 départs et 5 départs. - Dimensionnée pour fonctionner 24H/24 à puissance nominale. - Protection foudre intégrée. Equivalent avec 1020207007