• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP1H158 - Unite(s) Convertisseur DC-AC 2

  • Unite(s) Convertisseur DC-AC 24-230V 2200W pur-sinus SW
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP1H158
    • Référence Sonepar : 00399661082
    • EAN : 3660766610829
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EM Convertisseur DC/AC 24/230V 2200W pur-sinus SW vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Les convertisseurs sinusoïdaux SW permettent d'obtenir du 230Vac à partir de batteries 12Vdc. L'onde de sortie sinusoïdale pure assurera une alimentation sans interférence de vos équipements 230V, y compris les plus sensibles. La technologie HF à découpage offre à ces convertisseurs un excellent rapport puissance/encombrement, ce qui facilite leur installation à bord de véhicules ou de bateaux. Caractéristiques du convertisseur SW24-2200 = - Puissance de sortie : 2200W - Puissance de pointe : 4400W durant 1 sec Doté d'un affichage LCD en face avant, les informations suivantes seront plus faciles à lire : état batterie, puissance consommée ou indication en cas de défauts (protections batterie haute/basse, surcharge, surchauffe...) Le convertisseurs SW24-2200 est doté d'un mode veille permettant de limiter la consommation à vide sur la batterie. L'intégration de prise 230V, d'un port USB et d'une prise RJ facilitent l'utilisation de ce convertisseur. L'installation de ce convertisseurs est facilitée par les points de fixation. Equivalent avec SW24-2200