• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP1H168 - Unite(s) Alimentation secourue

  • Unite(s) Alimentation secourue SANTE 24V 16A C48 AB 24Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP1H168
    • Référence Sonepar : 00399663485
    • EAN : 3660766634856
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Slat Alimentation secourue SANTE 24V 16A C48 AB 24Ah vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Reference SLAT : SANTE 24V 16A C48 AB 24Ah Ce chargeur/convertisseur est livré avec batterie. Application : Santé - Médical Conforme à la Norme EN 61046 Communication par LED en façade Contact Sec Les alimentations sécurisées avec batteries SANTE fournissent lénergie permanente dalimentation et de secours pour les installations de Systèmes médicaux et de secours. Fonctions principales : Résiste aux court-circuits sur les sorties utilisations. Contrôle et reporte les états de fonctionnement. Contrôle de la présence de la batterie Protège la batterie en fin de décharge. Les + de la gamme SANTE : 5 sorties utilisations indépendantes fusiblées. Dimensionnée pour fonctionner 24H/24 à puissance nominale. Protection foudre intégrée. Linstallation est disponible dès le retour du secteur.