• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP1H175 - Unite(s) Alimentation secourue

  • Unite(s) Alimentation secourue 12V- 16A 230V 200W SLAT EVOLUTION
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP1H175
    • Référence Sonepar : 00399400393
    • EAN : 3661944003938
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Slat Alimentation secourue 12V/ 16A 230V 200W SLAT EVOLUTION vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Reference SLAT : EV 12V 16A RACK Rack Multi-applications En cas de coupure de courant, cette alimentation secourue SLAT EVOLUTION prendra le relai par le biais des batteries plomb qui la composent (batteries en option) afin de maintenir l'alimentation en continu des appareils. Fonctions principales = - Résiste aux court-circuits. - Contrôle et report des états de fonctionnement. - Contrôle de la présence de la batterie - Protège la batterie lors de la décharge. - L'installation est disponible dès le retour du courant. - Protection foudre intégrée - Dimensionnée pour fonctionner 24h/24 à puissance nominale. Equivalent avec 1521630000