• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP1H82 - Unite(s) Abaisseur de tension

  • Unite(s) Abaisseur de tension 24-12V 20A SDC20
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP1H82
    • Référence Sonepar : 00399643892
    • EAN : 3660766460677
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EM Abaisseur de tension 24/12V 20A SDC20 vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Tension d'entrée : 20 à 35V Tension de sortie : 13.8V