Description
NX Convertisseur DC/AC 12/230V 300W quasi-sinusoïdal - Sortie pinces crocodiles et allume-cigare vendu par Unité(s)
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Ce convertisseur à onde quasi-sinusoidale permet de convertir le courant 12V de votre auto, camping-car ou bateau en un courant 220V. Cela vous permettra d'alimenter votre ordinateur portable, téléphone portable, caméscope, radio, MP3... d'une puissance maxi de 300W. Il est équipé d'alarme en cas de surcharge, sous-tension, surtension et surchauffe. Ce convertisseur est livré avec une prise allume-cigare mâle et des pinces crocodiles. Caractéristiques = Convertisseur de très haute perfomance à démarrage progressif Tension d'entrée : 10 à 15V Tension de sortie : 230V / 50Hz reconstitué Puissance de sortie : crête 1000W Courant de sortie : onde quasi sinusoïdale Alarme batterie basse (10,6V) et coupure automatique à 10V Fusible de 15A sur prise allume-cigare et fusible de protection interne de 35A dans le convertisseur Interrupteur marche/arrêt et voyant de contrôle pour visualiser le bon fonctionnement du convertisseur ou prévenir d'une surchauffe éventuelle ou de batterie trop basse. Equivalent avec GENIUS, GP12300, GP12-300
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Ce convertisseur à onde quasi-sinusoidale permet de convertir le courant 12V de votre auto, camping-car ou bateau en un courant 220V. Cela vous permettra d'alimenter votre ordinateur portable, téléphone portable, caméscope, radio, MP3... d'une puissance maxi de 300W. Il est équipé d'alarme en cas de surcharge, sous-tension, surtension et surchauffe. Ce convertisseur est livré avec une prise allume-cigare mâle et des pinces crocodiles. Caractéristiques = Convertisseur de très haute perfomance à démarrage progressif Tension d'entrée : 10 à 15V Tension de sortie : 230V / 50Hz reconstitué Puissance de sortie : crête 1000W Courant de sortie : onde quasi sinusoïdale Alarme batterie basse (10,6V) et coupure automatique à 10V Fusible de 15A sur prise allume-cigare et fusible de protection interne de 35A dans le convertisseur Interrupteur marche/arrêt et voyant de contrôle pour visualiser le bon fonctionnement du convertisseur ou prévenir d'une surchauffe éventuelle ou de batterie trop basse. Equivalent avec GENIUS, GP12300, GP12-300