• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP5109 - Unite(s) Chargeur plomb 12V-20

  • Unite(s) Chargeur plomb 12V-20A 110-230V Mascot 2044 - pinces crocodiles (Intell
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP5109
    • Référence Sonepar : 00399643907
    • EAN : 7057070003366
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mascot Chargeur plomb 12V/20A 110-230V Mascot 2044 - pinces crocodiles (Intelligent) vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur automatique pour batterie plomb de 40 à 200Ah Tension d'entrée : 90 à 230V Sortie pinces crocodile Courant de charge non affecté par les variations de tension du secteur Contrôle de charge en trois étapes avec minuteur LED indicatrice avec trois couleurs différentes Protection contre l'inversion des polarités et contre les court-circuits Câbles de branchement avec bornes de pression de 6,3 mm et pinces terminales de batterie Raccord secteur avec prise européenne Conforme aux directives en vigueur au sein de l'UE Agrement médical EN 60601 Livré sans cordon secteur