• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP51125 - Unite(s) Chargeur plomb Mascot

  • Unite(s) Chargeur plomb Mascot 2542 24V-1.2A 110-230V (Intelligent)
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP51125
    • Référence Sonepar : 00399006315
    • EAN : 7057070063155
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mascot Chargeur plomb Mascot 2542 24V/1.2A 110-230V (Intelligent) vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur plomb automatique Mascot 2542 pour batteries 24V de 6Ah à 12Ah. Tension d'entrée : 90-264V Puissance de sortie : 36W Courant de sortie : 1.2A Sortie : Connecteur jack 3630 (5.5x2.1mm) Avantages du chargeur Mascot 2542 = - Contrôle de charge en 3 étapes et détection de fin de charge. - LED indicatrice avec trois couleurs différentes - Protection contre l'inversion des polarités et contre les court-circuits Conforme à l'agrément médical EN-60601 ATTENTION : les prises secteurs EU, USA, UK ne sont pas incluses, voir produits complementaires. Equivalent avec 2542, CEP5184