• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP51127 - Unite(s) Chargeur plomb Mascot

  • Unite(s) Chargeur plomb Mascot 2241 24V-0.5A 110-230V (Intelligent)
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP51127
    • Référence Sonepar : 00399660306
    • EAN : 3660766603067
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mascot Chargeur plomb Mascot 2241 24V/0.5A 110-230V (Intelligent) vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur automatique pour batterie plomb + connecteur 3630 Tension d'entrée : 90 à 230V Courant de sortie : 0.5A Contrôle de charge en trois étapes avec minuteur LED indicatrice avec trois couleurs différentes Protection contre l'inversion des polarités et contre les court-circuits Agrement médical EN 60601 Livré sans prise interchangeables Equivalent avec 2241