• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP51133 - Unite(s) Convertisseur DC-DC 2

  • Unite(s) Convertisseur DC-DC 24-12V 81W 6A a decoupage 8862
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP51133
    • Référence Sonepar : 00399663314
    • EAN : 3660766633149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mascot Convertisseur DC/DC 24/12V 81W 6A à découpage 8862 vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Tension d'entrée : 18/32V Tension de sortie : 13.2V Type découpage et isolation galvanique Sortie stabilisée Entrée protégée contre les inversions de polarité. Protection fusible d'entrée Sortie protégée contre les surtensions. EMC standard EN 61000-6-3 / EN- 61000-6-1 Equivalent avec 8862241200