• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP5119 - Unite(s) Chargeur plomb 12V-5A

  • Unite(s) Chargeur plomb 12V-5A 230V Mascot 9840 - pinces crocodiles (Intelligent
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP5119
    • Référence Sonepar : 00399643911
    • EAN : 7057070002437
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mascot Chargeur plomb 12V/5A 230V Mascot 9840 - pinces crocodiles (Intelligent) vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur automatique pour batterie plomb de 10 à 60Ah Tension d'entrée : 230V Puissance de sortie : 74W Température de fonctionnement : -25 à +40°C Timer : 2h +/- 30 min (led jaune) Sorties pinces crocodile Limitation de courant Courant de charge non affecté par les variations de tension du secteur Contrôle de charge en trois étapes avec minuteur LED de visualisation d'état de charge : - Voyant orange : courant constant de boost (5A) - Voyant jaune : charge en tension (14.7V) - Voyant vert : tension de floating (13.7V) Protection contre les inversions de polarité et contre les court-circuits Raccord secteur avec prise européenne Câbles de branchement avec bornes de pression de 6,3 mm et pinces terminales de batterie Normes : EN60335-2-29. EN 60601-1 EMC Médical : EN60601-12 Conforme aux directives en vigueur au sein de l'UE