• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP5158 - Unite(s) Chargeur plomb 12V-0.

  • Unite(s) Chargeur plomb 12V-0.5A 230V Mascot 8614 (Intelligent) Outplug 5.5x2.1m
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP5158
    • Référence Sonepar : 00399000492
    • EAN : 7057070051350
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mascot Chargeur plomb 12V/0.5A 230V Mascot 8614 (Intelligent) Outplug 5.5x2.1mm vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur plomb de table Chargeur à tension constante pour batterie au plomb étanche de 12V Tension d'entrée : 230V Tension de sortie : 14.7 V Sortie 3630 plug 5.5/2.1 Température de fonctionnement : -10 à +40°C Courant de charge maximum : 500mA Charge : 14-16h Fusible thermique dans le transformateur Protection thermique dans le régulateur Double isolation Led d'indication de charge Sortie Jack