• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP5176 - Unite(s) Chargeur plomb 6V-2.7

  • Unite(s) Chargeur plomb 6V-2.7A 230V Mascot 9640 (Intelligent) + pinces crocodil
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP5176
    • Référence Sonepar : 00399000508
    • EAN : 7057070031833
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mascot Chargeur plomb 6V/2.7A 230V Mascot 9640 (Intelligent) + pinces crocodiles vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur idéal pour les charges cycliques et continues pour batteries au plomb Tension d'entrée : 230V enfichable, pour batteries 6V de 6 à 40Ah Sortie pinces crocodiles Température de fonctionnement : -10 à +40°C Limitation de courant à 2.7Ah (12V) et 1.5Ah (24V) LED d'indication d'état de charge : - Voyant rouge : courant de boost - Voyant jaune : charge en tension constante (14.7V ou 29.4V) - Voyant vert : tension de floating (13.7V ou 27.6V) En cas de baisse de tension pendant la charge, enclenchement automatique du nouveau cycle de charge Timer : 2h +/- 30 min (LED jaune) Protections contre l'inversion de polarité Agrément médical