• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP5198 - Unite(s) Chargeur plomb 12V-10

  • Unite(s) Chargeur plomb 12V-10A 230V Mascot 2047 - pinces crocodiles (Intelligen
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP5198
    • Référence Sonepar : 00399001234
    • EAN : 7057070003472
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mascot Chargeur plomb 12V/10A 230V Mascot 2047 - pinces crocodiles (Intelligent) vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) 3 états Sortie pinces crocodiles