• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - CEP9015 - Unite(s) Chargeur plomb NX 12V

  • Unite(s) Chargeur plomb NX 12V-0.2A 110-230V - pinces crocodiles (Intelligent)
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : CEP9015
    • Référence Sonepar : 00399662733
    • EAN : 3660766627339
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur plomb NX 12V/0.2A 110-230V - pinces crocodiles (Intelligent) vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur intelligent destiné aux batteries de petite capacité : 12V de 1Ah à 2Ah Une fois la batterie chargée, la LED du chargeur devient verte et le chargeur se régule sur une charge de maintien. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tension d'entrée : 100/240V Tension de charge : 12V Intensité de charge : 0.2A Destiné aux batteries : plomb-acide Capacité des batteries à charger : de 1Ah à 2Ah Cycle de charge automatique en 3 étapes Delta V Indication de l'état de charge par LED Prise secteur Europe Connecteur de sortie : pinces crocodiles Equivalent avec CHARGEUR PLOMB 12V 0.2A