• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ETX90101 - Unite(s) Projecteur NX COB LED

  • Unite(s) Projecteur NX COB LED 40W 4800 lumens rechargeable
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ETX90101
    • Référence Sonepar : 00399665447
    • EAN : 3660766654472
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Projecteur NX COB LED 40W 4800 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Notre nouveau projecteur NX propose un concentré de performances dans un format ergonomique : - Son intensité d'éclairage grimpe jusqu'à 4800 lumens, 40 watts - Son autonomie défie toute concurrence : 40h ! à 800lm - Il pèse seulement 482gr Il satisfera autant les professionnels (chantiers, électricien, mécaniciens, EPI, peintre, maintenance...) par sa conception robuste résistant aux chocs, que les particuliers par son format pratique et ses fonctionnalités. Passe partout, il tient dans une main. Sa poignée rotative à 360° sert pour son transport et son positionnement. Aimantée, elle permet de magnétiser le projecteur sur des surfaces métalliques (armoire électrique par exemple). Elle dispose également de crochets de suspension, utiles pour l'accroche sur rails notamment. Vous pouvez sélectionner le mode d'éclairage (4 puissances) et connaître le niveau de batterie restant, ainsi que son état de charge sur le panneau de contrôle à l'arrière du projecteur. Rechargeable, il propose la fonction Powerbank pour recharger vos petits appareils électriques comme votre smartphone. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec une batterie rechargeable lithium 7.3V 4000mAh Technologie éclairage : LED COB Modes : 4 modes de puissances 20% / 40% / 60% / 100% Lumens max : 4800lm Autonomie max : 40h Portée : 90m IPX4 Corps en aluminium et ABS Livré avec câble USB type-C Temps de charge 4h Poids : 482gr