• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ETX9073 - Blister(s) x 1 Lampe torche NX

  • Blister(s) x 1 Lampe torche NX WORK 2AA LED CREE 1W 90lm - nouvelle generation
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ETX9073
    • Référence Sonepar : 00399646327
    • EAN : 3660766438935
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Lampe torche NX WORK 2AA LED CREE 1W 90lm - nouvelle génération vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Dotée d'une LED CREE 1 Watt, cette lampe vous assure un éclairage performant. Fonctionne avec 2 piles AA/LR6 (non fournies) + dragonne Intensité : 90 lumens - 2100 Lux Autonomie : 7h Portée : 90m IP X6 Résiste à l'eau et aux chocs grâce à son enveloppe en caoutchouc hyper résistante.

•Les Atouts de la gamme:

Les lampes torches TRACKER NX WORK sont dotées d'une LED CREE, elles vous assurent un éclairage performant. Classifiées IPX6, les lampes résistent à l'eau et aux chocs grâce à leur enveloppe en caoutchouc hyper résistante. L'interrupteur intégré renforce sa solidité. Ergonomique, leur dragonne assure une bonne tenue.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver