• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ETX9079 - Unite(s) Projecteur NX LED 20W

  • Unite(s) Projecteur NX LED 20W 645 lumens rechargeable
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ETX9079
    • Référence Sonepar : 00399646329
    • EAN : 3660766441430
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

NX Projecteur NX LED 20W 645 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Son corps en aluminium ainsi que sa batterie lithium-ion vous offre un excellent rapport poids/puissance. La vitre du projecteur est dépolie afin d'éviter tout éblouissement lors de l'utilisation. Il est orientable verticalement et horizontalement. Autonomie : 8 heures Portée : 50 m Intensité lumineuse : 645 lumens Résistante à l'eau - IP65 Durée de vie de la led : 100 000 heures Temps de charge : 4h30 Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V Equivalent avec ML CA 120

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver