• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ETX9083 - Unite(s) Baladeuse NX 3W LED C

  • Unite(s) Baladeuse NX 3W LED COB rechargeable
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ETX9083
    • Référence Sonepar : 00399649345
    • EAN : 3660766493453
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Baladeuse NX 3W LED COB rechargeable vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Lampe de travail accompagnant toutes vos activités nécessitant de la lumière Sa LED COB est une nouvelle technologie très éclairante d'une durée de vie de 100 000 heures. Double utilisation : LED 3W en mode baladeuse + 6 LED en mode torche Son crochet de suspension pivotant vous permet d'avoir les mains libres et un aimant vous permet de fixer la lampe sur n'importe quel support métallique. Le corps de la lampe se plie et la tête se tourne à 360° se qui permet une excellente orientation du flux lumineux. Luminosité : 400 lux Autonomie : 13 h maximum en mode torche Portée : 35 mètres Témoin de charge et de fin de charge Batterie rechargeable Li-ion 3.7V 2000mAh Résistante à l'eau et aux chocs Livré avec chargeur 230V + 12V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver