• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ETX9095 - Blister(s) x 1 Lampe torche al

  • Blister(s) x 1 Lampe torche aluminium NX TRACKER PRO LED COB 8000 lumens recharg
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ETX9095
    • Référence Sonepar : 00399664543
    • EAN : 3660766645432
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Lampe torche aluminium NX TRACKER PRO LED COB 8000 lumens rechargeable vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Découvrez notre nouvelle lampe torche rechargeable NX TRACKER PRO. Idéale pour les professions comme la défense, la sécurité, les forces de l'ordre, militaire, la lampe tactique NX TRACKER PRO se combine avec le port d'une arme ou l'identification d'une personne par exemple. Son intensité la rend pratique également pour l'éclairage d'un sentier, de canalisations... Dotée d'une puissance exceptionnelle, elle émet jusqu'à 8000 lumens. Son POWER FOCUS permet de régler le faisceau: plus étroit pour une vision lointaine et plus large pour se déplacer ou éclairer une plus grande zone. Son autonomie couvre jusqu'à 12 heures d'autonomie à 1000 lumens! La LED COB qui équipe votre torche offre un rapport lumens/ watts imbattable. Elle est capable d'une lumière de forte puissance pour une consommation d'énergie moindre. La technologie LED COB est l'une des meilleures pour sa stabilité, sa fiabilité, et sa longévité. Conçue en aluminium la NX TRACKER PRO est solide et durable. Elle résiste aux coups, aux chocs et aux chutes jusqu'à 1 mètre. Ses moulures antidérapantes confèrent une bonne prise en main. Rechargeable, elle est livrée avec son câble USB sa prise secteur Europe et possède une fonction Power Bank. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec une batterie rechargeable lithium 7,4V 5000mAh Technologie éclairage : LED COB Modes : Pleine, moyenne et basse puissance Lumens max : 8000lm Autonomie max : 12h à 1000 lumens Portée de la lumière max : 200m IPX4 Livré avec câble Micro USB et prise secteur EU Poids : 700gr