• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ETX9096 - Blister(s) x 1 Lampe torche al

  • Blister(s) x 1 Lampe torche aluminium NX TRACKER PRO 2AA LED CREE 180 lumens
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ETX9096
    • Référence Sonepar : 00399664544
    • EAN : 3660766645449
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Lampe torche aluminium NX TRACKER PRO 2AA LED CREE 180 lumens vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 La nouvelle lampe tactique NX TRACKER PRO 2AA est pratique par son faible encombrement et son accessibilité. Elle vous accompagne de partout par son format et sa légèreté. A glisser dans votre poche, ou accrocher à votre poche, votre ceinturon, votre vêtement grâce à son clip, votre lampe est facilement accessible, et peu encombrante. Elle est appréciée des professions comme la défense, la sécurité, les forces de l'ordre, militaire. La lampe tactique NX TRACKER PRO se combine avec le port d'une arme ou l'identification d'une personne par exemple. Vous pouvez vous signaler en utilisant sa fonction stroboscope. Son POWER FOCUS permet de régler le faisceau: plus étroit pour une vision lointaine et plus large pour se déplacer ou éclairer une plus grande zone. La LED CREE XPG procure un éclairage performant. Conçue en aluminium la NX TRACKER PRO 2AA est solide et durable. Elle résiste aux coups, aux chocs et aux chutes jusqu'à 1 mètre. Ses moulures antidérapantes confèrent une bonne prise en main. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses) Technologie éclairage : LED CREE XPG Modes : Pleine, basse puissance et clignotant Lumens : 180lm Autonomie max : 1h30 Portée de la lumière max : 60m IPX4 Poids : 100gr