Description
NX Lampe torche aluminium NX TRACKER PRO WIRELESS 600 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La NX TRACKER PRO WIRELESS vient compléter la gamme TRACKER PRO avec une puissance intermédiaire de 600 lumens et ses nombreux modes : 3 niveaux de puissance, fonction clignotante et fonction SOS. Conçue avec une batterie, elle se recharge sans fil sur sa station de charge. Pratique, vous n'avez qu'à la poser sans avoir à la brancher pour la recharger. L'anneau lumineux sur la base vous indiquera son niveau de charge. Son autonomie s'élève jusqu'à 15h. Elle est appréciée des professions comme la défense, la sécurité, les forces de l'ordre, militaire. La lampe tactique NX TRACKER PRO WIRELESS se combine avec le port d'une arme ou l'identification d'une personne par exemple. Vous pouvez communiquer ou vous signaler en utilisant sa fonction clignotante. Son POWER FOCUS permet de régler le faisceau: plus étroit pour une vision lointaine et plus large pour se déplacer ou éclairer une plus grande zone. Conçue en aluminium la NX TRACKER PRO WIRELESS est solide et durable. Elle résiste aux coups, aux chocs et aux chutes jusqu'à 1 mètre. Ses moulures antidérapantes confèrent une bonne prise en main. Elle possède un aimant en bout de torche, pratique pour la fixer sur des parties métalliques et libérer vos deux mains. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec une batterie Li-Ion 3,7V 4000mAh (19x70mm, 47g) Technologie éclairage : LED OSRAM P8 Modes : Pleine, moyenne, basse puissance Lumens : 600lm Autonomie max : 15h Portée de la lumière max : 250m Livré avec base de charge et câble USB type C (Prise secteur non fournie, à acheter séparément GCV9036) Poids : 200gr
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) La NX TRACKER PRO WIRELESS vient compléter la gamme TRACKER PRO avec une puissance intermédiaire de 600 lumens et ses nombreux modes : 3 niveaux de puissance, fonction clignotante et fonction SOS. Conçue avec une batterie, elle se recharge sans fil sur sa station de charge. Pratique, vous n'avez qu'à la poser sans avoir à la brancher pour la recharger. L'anneau lumineux sur la base vous indiquera son niveau de charge. Son autonomie s'élève jusqu'à 15h. Elle est appréciée des professions comme la défense, la sécurité, les forces de l'ordre, militaire. La lampe tactique NX TRACKER PRO WIRELESS se combine avec le port d'une arme ou l'identification d'une personne par exemple. Vous pouvez communiquer ou vous signaler en utilisant sa fonction clignotante. Son POWER FOCUS permet de régler le faisceau: plus étroit pour une vision lointaine et plus large pour se déplacer ou éclairer une plus grande zone. Conçue en aluminium la NX TRACKER PRO WIRELESS est solide et durable. Elle résiste aux coups, aux chocs et aux chutes jusqu'à 1 mètre. Ses moulures antidérapantes confèrent une bonne prise en main. Elle possède un aimant en bout de torche, pratique pour la fixer sur des parties métalliques et libérer vos deux mains. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec une batterie Li-Ion 3,7V 4000mAh (19x70mm, 47g) Technologie éclairage : LED OSRAM P8 Modes : Pleine, moyenne, basse puissance Lumens : 600lm Autonomie max : 15h Portée de la lumière max : 250m Livré avec base de charge et câble USB type C (Prise secteur non fournie, à acheter séparément GCV9036) Poids : 200gr