• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - EZX6503 - Blister(s) x 1 Lampe frontale

  • Blister(s) x 1 Lampe frontale PELI 2690Z0 ATEX Z0 74 lumens
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : EZX6503
    • Référence Sonepar : 00399808524
    • EAN : 0019428085247
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Peli Lampe frontale PELI 2690Z0 ATEX Z0 74 lumens vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 La lampe frontale PELI 2690Z0 performe par son éclairage puissant (74 lumens) dans son format léger. Linterrupteur rotatif est particulièrement ergonomique, sa forme le rend accessible notamment avec des gants encombrants. Elle est livrée avec deux bandeaux, lun en tissu, lautre en caoutchouc afin de garantir une accroche en toute tenue. Certifiée ATEX Zone 0, elle sécurise votre éclairage en toute zone, à ambiance explosive également. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Technologie éclairage : Led Modes : On/Off Lumens : 74 Autonomie : 11h Portée de la lumière : 92m Candelas : 2124 cd Fonctionne avec 3 piles AAA incluses Tension nominale : 4,5V IPX7 Corps : Anti-static Impact Modified PC/PBT Couleur noire Livrée avec 2 bandeaux : un en tissu, lautre en caoutchouc Application : dans des complexes chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de sauvetage en cas d'incendie. Equivalent avec 32687

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver