• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - FML90160 - Blister(s) x 1 Batterie appare

  • Blister(s) x 1 Batterie appareil photo - camera 7.4V 1400mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : FML90160
    • Référence Sonepar : 00399643956
    • EAN : 3660766433558
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie appareil photo - caméra 7.4V 1400mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Profitez de votre appareil photo Nikon à tout moment. N'hésitez pas à utiliser la batterie NX pour toujours avoir de la batterie et prendre les meilleurs instants avec votre appareil photo. La batterie NX entièrement compatible à votre appareil photo Nikon saura répondre à vos besoins rapidement ! Equivalent avec EN-EL15, EN-EL15B, EN-EL15A, 1000 150.8