• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - GCV1572 - Unite(s) Chargeur secteur pris

  • Unite(s) Chargeur secteur prise EU + Cable USB 3 en 1
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : GCV1572
    • Référence Sonepar : 00399661062
    • EAN : 3660766610621
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur secteur prise EU + Câble USB "3 en 1" vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Kit composé dun chargeur mural avec 2 ports USB et d'un câble USB vers Micro-USB/Type-C/Lightning. Caractéristiques du chargeur : Double USB : recharge simultanément deux appareils. Tension dentrée : 100-240V Tension/courant de sortie : 5V 3.1A Max. Ce chargeur est capable de recharger totalement en une heure une batterie de 3 ampères. Ce temps de recharge est multiplié par deux si vous utilisez simultanément les deux ports. Couleur : blanc Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS. Caractéristiques du câble : Usage : Charge Longueur : 1m