• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - GCV1582 - Unite(s) Chargeur secteur pris

  • Unite(s) Chargeur secteur prise EU + Cable USB 3.0 a type C
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : GCV1582
    • Référence Sonepar : 00399661072
    • EAN : 3660766610720
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur secteur prise EU + Câble USB 3.0 à type C vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Kit composé dun chargeur mural avec 2 ports USB (dont un avec charge rapide) et d'un câble USB 3.0 à USB type C (charge et transfert de données). Caractéristiques du chargeur : Double USB : recharge simultanément deux appareils. QC 3.0 (sortie connecteur de couleur orange) : charge rapide à une vitesse jusqu'à 3 fois supérieure à celle des chargeurs conventionnels. Tension dentrée : 100-240V Tension/courant de sortie du port USB normal: DC 5V/2.4A Max Tension/courant de sortie du port USB QC 3.0 (orange): Ce port sadapte à la tension de votre appareil et délivre un courant en fonction. Pour tous les appareils dont la tension se situe entre 3.6 et 6V, ce qui est le cas de la très grande partie des smartphones, ce chargeur est capable de recharger une batterie de 3 ampères en une heure. Pour la plupart des tablettes et des petits ordinateurs portables (entre 6.1 et 12V), le chargeur mettra entre une 1h30 et 2h pour recharger totalement une batterie de 3 ampères. Ce chargeur neuf est assemblé avec des composants de premier choix et est conforme aux normes CE, DEEE et RoHS. Caractéristiques du câble : Usage : Charge et transfert de données Longueur : 1m Courant Max : 3A