• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - GCV1585 - Unite(s) Chargeur secteur EU 2

  • Unite(s) Chargeur secteur EU 24W type C + cable de synchronisation et de charge
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : GCV1585
    • Référence Sonepar : 00399001809
    • EAN : 3660766655134
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Chargeur secteur EU 24W type C + câble de synchronisation et de charge USB type C à type C vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ce chargeur mural nouvelle génération fonctionne avec la plupart des derniers smartphones et tablettes. Charge en 30 min 65% de votre iPhone 11 Compatible avec iPhone, iPad, Galaxy et Galaxy Tab ... Compatibilité parfaite Compatible avec Qi smartphones compatible Couplé avec un câble USB type C à USB type C GXX9071 (fourni), il vous permettra de recharger votre appareil multimédia rapidement et en toute sérénité. Ce câble USB type C à USB type C permet la charge et le transfert de données sur vos appareils de dernière génération. Vérifier la compatibilité grâce à la liste des modèles. Courant max : 3A Longueur = 1m Caractéristiques chargeur : Tension d'entrée : 100-240V, 50/60Hz Tension/courant de sortie : 5V - 3A, 9V - 2.67A, 12V - 2A Couleur : blanc et gris Câble noir Chargeur certifié CE, FCC, ROHS.