• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - GML90078 - Blister(s) x 1 Batterie teleph

  • Blister(s) x 1 Batterie telephone portable 3.7V 800mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : GML90078
    • Référence Sonepar : 00399641656
    • EAN : 3660766416568
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie téléphone portable 3.7V 800mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Batterie haute capacité pour smartphone et GPS. Remplacez rapidement et facilement votre batterie défectueuse avec cette batterie de haute qualité et prolongez la durée de vie de votre appareil. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de l'ensemble des applications de votre mobile en toute sérénité. Convient aussi pour GPS Equivalent avec BL-4C, 2314N, BL-4L, JB-4C, C4C60T, MP-S-A2, C4C85T, C4C50T, C4C08T, BP-121, BK-BL-4C, BBA-07, 60020438, TB-5C, BL4C