• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - GML901105 - Blister(s) x 1 Batterie teleph

  • Blister(s) x 1 Batterie telephone portable pour Galaxy S7 3.85V 3000mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : GML901105
    • Référence Sonepar : 00399651367
    • EAN : 3660766513670
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie téléphone portable pour Galaxy S7 3.85V 3000mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Batterie pour Smartphone Equivalent avec EB-BG930ABA, T_0014552 G930, GH43-04574C, GH43-04574A, EBBG930ABE, EBBG930ABA, EB-BG930ABE

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries de la gamme X-Longer vous donneront une autonomie au moins égale ; sinon supérieure à l'autonomie de votre batterie d'origine.La gamme X-Longer correspond à des batteries premium pour prolonger la durée de vie de tous vos appareils de haute technologie.L'autonomie de votre batterie est déterminée par sa capacité, comparez là et faîtes votre choix !