• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - GML901512 - Blister(s) x 1 Batterie teleph

  • Blister(s) x 1 Batterie telephone portable 3.85V 1900mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : GML901512
    • Référence Sonepar : 00399659819
    • EAN : 3660766598196
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie téléphone portable 3.85V 1900mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Cette batterie compatible avec les différentes versions du modèle Samsung Galaxy Alpha remplacera parfaitement votre batterie d'origine, tout en vous garantissant une autonomie et des performances égales ou supérieures. Cette batterie supporte la fonction NFC. Equivalent avec EB-BG850BBC, EB-BG850BBU, EB-BG850BBE