• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - GML901517 - Blister(s) x 1 Batterie teleph

  • Blister(s) x 1 Batterie telephone portable 3.85V 3300mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : GML901517
    • Référence Sonepar : 00399659824
    • EAN : 3660766598240
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie téléphone portable 3.85V 3300mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Cette batterie compatible avec les différentes versions du modèle Samsung Galaxy J7 remplacera parfaitement votre batterie d'origine, tout en vous garantissant une autonomie et des performances égales ou supérieures. Equivalent avec GML901174, GH4304599A, EBBJ710CBN, EBBJ710CBE, EBBJ710CBC, EBBJ710CBA, GH43-04599A, EB-BJ710CBN, EB-BJ710CBE, EB-BJ710CBC, EB-BJ710CBA

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries de la gamme X-Longer vous donneront une autonomie au moins égale ; sinon supérieure à l'autonomie de votre batterie d'origine.La gamme X-Longer correspond à des batteries premium pour prolonger la durée de vie de tous vos appareils de haute technologie.L'autonomie de votre batterie est déterminée par sa capacité, comparez là et faîtes votre choix !