• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - GML901647 - Blister(s) x 1 Batterie teleph

  • Blister(s) x 1 Batterie telephone portable compatible iPhone 7 grande autonomie
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : GML901647
    • Référence Sonepar : 00399660522
    • EAN : 3660766605221
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie téléphone portable compatible iPhone 7 grande autonomie 3.8V 2200mAh vendu par Blister(s) x 1

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 1 Cette batterie de haute qualité a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre iPhone 7 (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra d'atteindre des performances au moins égales à celles de votre ancienne batterie. Grâce à cette batterie, offrez une seconde vie à votre IPhone 7 et retrouvez enfin vos longues heures de jeux, d'appels et de tchat avec les personnes qui vous sont chères. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Remplacez donc facilement la batterie de votre IPhone 7 et profitez pleinement de vos applications avec cette batterie de qualité. Equivalent avec 616-00255, P0795083, 61600255, 616-00258, 616-00259

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries de la gamme X-Longer vous donneront une autonomie au moins égale ; sinon supérieure à l'autonomie de votre batterie d'origine.La gamme X-Longer correspond à des batteries premium pour prolonger la durée de vie de tous vos appareils de haute technologie.L'autonomie de votre batterie est déterminée par sa capacité, comparez là et faîtes votre choix !