• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - IML1328 - Batterie(s) Batterie ordinateu

  • Batterie(s) Batterie ordinateur portable 11.1V 5200mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : IML1328
    • Référence Sonepar : 00399641188
    • EAN : 3660766411884
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie ordinateur portable 11.1V 5200mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Enveloppe en plastique dure 9 broches de contact sur les extrémités Couleur: gris argenté Equivalent avec 1X793, Y887, Y1338, Y1333, Y1238, Y0158, XP137, XO319, XF490, X217, X0319, WO624, W1436, W0624, UO519, U1543, U1536, U1384, U0519, TD671, R163, R160, NT394, N9406, M9758, M9265, KD552, K9726, J9324, J1379, H9685, H1389, H1369, G9579, G2053A00, G2053, DO980, DLD600, DG056, D0980, CG204, C2603P2, C2601, C2451, C0102, 9X821, 9W723, 999C6610F, 8Y136, 8P783, 7Y356, 7W999, 6P758, 5X905, 4MO10, 4M983, 4K445, 451-10133, 3K590, 377804, 312-4437, 312-4347, 312-0666, 312-0195, 312-0090, 312-0084, 1X793A00, 1U156, 1M690, 1M590, 1KO55, 1K055, 1312-0069, 0Y887, 0X217, 0W1605, 0R163, 0R160, 07W999, 06Y270, 04P894, 03R305, YF350, YD165, W1605, U1544, OX217, J2178, C2603, C1295, 4P894, 4M010, 451-10194, 451-10132, 312-0408, 312-0309, 312-0191, 312-0063, 310-5195, 310-4482, M9014, 6Y270, DWXL31, G2053A01, B-5677, BAT1194, 3R305, 315-0084, 312-0068