• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - IML90112 - Batterie(s) Batterie ordinateu

  • Batterie(s) Batterie ordinateur portable 7.6V 4500mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : IML90112
    • Référence Sonepar : 00399663008
    • EAN : 3660766630087
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie ordinateur portable 7.6V 4500mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie compatible pour ordinateur portable Lenovo 34.20Wh Notre batterie remplace parfaitement celle de votre ordinateur portable Lenovo qui ne supporte plus la charge. Comment prolonger la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable Lenovo ? 1. N'attendez pas que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger, cela permettra d'économiser des cycles de charge. 2. Évitez d'utiliser votre ordinateur portable pendant qu'il est en charge de sorte à stocker la charge. 3. Eteignez votre ordinateur portable lorsque vous avez terminé de l'utiliser au lieu de le laisser en veille. Equivalent avec L14L2P22, L14M2P23, 5B10K10222, 5B10K10219, 5B10K10178, 5B10K10175, 5B10H17230, 5B10H17229, 5B10H13096, 5B10H13092, 35042347, L14S2P22, L14M2P24