• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - IML911076 - Batterie(s) Batterie ordinateu

  • Batterie(s) Batterie ordinateur portable 11.4V 4600mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : IML911076
    • Référence Sonepar : 00399660504
    • EAN : 3660766605047
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie ordinateur portable 11.4V 4600mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie de haute qualité compatible avec différents modèles de la marque Dell. Prolongez la durée de vie de votre ordinateur pour profiter au maximum de ses performances en toute sécurité. Equivalent avec 0RRCGW, GPM03, CP6DF, 6GTPY, 5XJ28, 5041C, 0GPM03, KHCK5, HSH20, H5H20, D1828, 5D91C, 451-BBFM, 05041C, 0M7R96, RRCGW