• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - IML91313 - Batterie(s) Batterie ordinateu

  • Batterie(s) Batterie ordinateur portable compatible Apple MacBook Pro 13 10.95V
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : IML91313
    • Référence Sonepar : 00399642652
    • EAN : 3660766426529
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie ordinateur portable compatible Apple MacBook Pro 13 10.95V 5300mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie compatible avec les différentes versions des ordinateurs de marque Apple MacBook Pro 13 pouces, sortis de 2009 à mi-2012. Sa capacité réelle de 5300mAh vous permettra de profiter à nouveau au maximum des performances de votre MacBook Pro. Privilégiez la qualité NX, et n'hésitez pas à demander conseil à notre service client ! Equivalent avec A1322, BQ20Z451, 3ICP5/69/71-2, 020-6765-A, 020-6764-A, BQ20Z45, BMBP1345N, 661-5557, 661-5391, 661-5229, 020-6547-A