• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - IML91965 - Batterie(s) Batterie ordinateu

  • Batterie(s) Batterie ordinateur portable 11.1V 3800mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : IML91965
    • Référence Sonepar : 00399658690
    • EAN : 3660766586902
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie ordinateur portable 11.1V 3800mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie de haute qualité compatible avec différents modèles de la marque Dell. Privilégiez la qualité NX pour remplacer votre batterie d'origine ! Attention : certains modèles équivalents nécessitent une tension en 7.4V, merci de bien vérifier la valeur indiquée sur votre batterie d'origine ! Equivalent avec 1V2F6, VVMKC, R0JM6, P39F, DFVYN, 58DP4, 0DFVYN, 01V2F, 0PD19, 01V2F6, TRHFF, DL011307PRR13G01, DL011307-PRR13G01