• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX0301 - Unite(s) Alimentation a decoup

  • Unite(s) Alimentation a decoupage 3 a 12V- 0.6A 100-240V
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX0301
    • Référence Sonepar : 00399644350
    • EAN : 080558239060
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MW Alimentation à découpage 3 à 12V/ 0.6A 100-240V vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Alimentation livrée avec jeu de 6 connecteurs détachables (voir fiche technique pour la photo de chaque connecteur) : A= dimensions 2.5×(12±0.5)mm B = dimensions 3.5×(12±0.5)mm D1 = dimensions 4.95 ×1.98×(7.8±0.5)mm E= dimensions 5.5×2.1×(10±0.5)mm G = dimensions 5.5×2.5×(10±0.5)mm V = dimensions 3.8×1.35×(10±0.5)mm Tension d'entrée : 100/240V Tension de sortie : 3/4.5/5/6/7.5/9/12V GS, Ce approved, EUP Equivalent avec LEX51132