Description
MW Alimentation à découpage 3 à 12V/ 1.5A max. 100-240V vendu par Unité(s)
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Alimentation livrée avec jeu de 6 connecteurs détachables (voir fiche technique pour la photo de chaque connecteur) : G= dimensions 5.5×2.5×(12±0.5)mm N= dimensions 5.5×1.5×(12±0.5)mm D= dimensions 5.0×2.1×(12±0.5)mm H= dimensions 3.5×1.35×(10±0.5)mm B= dimensions3.5×(15±0.5)mm A= dimensions 2.5×(12±0.5)mm Tensions d'entrée : 100 / 240V Tensions de sortie : 3V/ 4,5V/ 5V/ 6V/ 7,5V/ 9V/ 12V à 1500mA Equivalent avec LEX5119, CEP5164
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Alimentation livrée avec jeu de 6 connecteurs détachables (voir fiche technique pour la photo de chaque connecteur) : G= dimensions 5.5×2.5×(12±0.5)mm N= dimensions 5.5×1.5×(12±0.5)mm D= dimensions 5.0×2.1×(12±0.5)mm H= dimensions 3.5×1.35×(10±0.5)mm B= dimensions3.5×(15±0.5)mm A= dimensions 2.5×(12±0.5)mm Tensions d'entrée : 100 / 240V Tensions de sortie : 3V/ 4,5V/ 5V/ 6V/ 7,5V/ 9V/ 12V à 1500mA Equivalent avec LEX5119, CEP5164