• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX0319 - Unite(s) Alimentation a decoup

  • Unite(s) Alimentation a decoupage 5 a 24V- 3A max. 100-240V
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX0319
    • Référence Sonepar : 00399644361
    • EAN : 3660766633330
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MW Alimentation à découpage 5 à 24V/ 3A max. 100-240V vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Alimentation livrée avec jeu de 6 connecteurs détachables (voir fiche technique pour la photo de chaque connecteur) : G= dimensions 5.5×2.5×(12±0.5)mm N= dimensions 5.5×1.5×(12±0.5)mm D= dimensions 5.0×2.1×(12±0.5)mm H= dimensions 3.5×1.35×(10±0.5)mm B= dimensions3.5×(15±0.5)mm A= dimensions 2.5×(12±0.5)mm Tensions d'entrée : 100-240VAC - 50/60Hz Tensions de sortie : - 5 à 12V = 3A - 13V à 24V = 2.7A à 1.5A Entrée secteur multiplugs Enfichable Kit de changement prise secteur (longueur du cable 170cm) Livrée avec prises EU, UK, Aust, US Equivalent avec LEX5144, LEX0319