• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX14105 - Unite(s) Alimentation compatib

  • Unite(s) Alimentation compatible ordinateur portable Toshiba 19V 120W
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX14105
    • Référence Sonepar : 00399649385
    • EAN : 3660766493859
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Alimentation compatible ordinateur portable Toshiba 19V 120W vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Tension de sortie : 19V Capacité: 6.32A Puissance: 120W Dimensions connecteur : 5.5mm*2.5mm Equivalent avec ADP-120ZB AB, PA5083U-1ACA, PA3717U-1ACA, PA3717E-1AC3, PA3381U-1ACA, PA3381E-1ACA, PA3290U-3ACA, PA3290U-2ACA, PA3290E-2ACA, PA3290E-1ACA, ADP-120ZB AB