• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX14116 - Unite(s) Alimentation pour ord

  • Unite(s) Alimentation pour ordinateur portable HP 19.5V 45W
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX14116
    • Référence Sonepar : 00399653148
    • EAN : 3660766531483
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Alimentation pour ordinateur portable HP 19.5V 45W vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Entrée: 100-240V ~ 4.4 A- 50/60Hz Sortie: 45W, 19.5V - 2.31A Tension de sortie : 19.5 V Connecteur : 4.5mm*3.0mm ATTENTION, la prise secteur est non fournie avec le chargeur. Possibilité de récupérer celle du chargeur d'origine ou prendre le XXX9068 (EU) ou le XXX9067 (UK). Equivalent avec 740015-002, ST-C-048-19500231CT, H6Y89AA#ABB, L25296-002, 741727-001, PA-1450-36HE, HSTNN-LA40, HSTNN-DA40, HSTNN-CA40, ADP-45FE, A045R07DH, 740015-003, 740015-002, 740015-001, 714159-001, 710414-001, 710412-001, 709987-003, 709987-002, 709986-004, 709986-003, 709986-003, 709986-002, 709985-004, 709985-003, 709985-002, 709985-001, PA-1450-36HE, HSTNN-LA40, HSTNN-DA40, HSTNN-CA40, ADP-45FE, A045R07DH, 740015-003, 740015-002, 740015-001, DA45NM131, 15N221EF, PPP012D-S, PPP012D-S, PPP012C-S, PA-1650-34HE, PA-1650-32HE, HSTNN-DA13, 714657-001, HSTNN-DA35, HSTNN-CA40, 741727-001