• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX14139 - Unite(s) Alimentation ordinate

  • Unite(s) Alimentation ordinateur portable 19V 90W
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX14139
    • Référence Sonepar : 00399653244
    • EAN : 3660766532442
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Alimentation ordinateur portable 19V 90W vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Entrée: 110 - 240V Puissance maxi: 90W Tension de sortie: 19V Courant de sortie : 4.74A Connecteur : 5.5*2.5mm Equivalent avec 101094, PA3714U-1ACA, PA-1900-23, PA-1900-05, PA-1900-04, PA-1900-03, K000004590, API1AD43, ADP-90FB, PA501-PA5, PA15ACA, PA3517U, BPA3917U, ADP-65JH, PA3468U-1ACA, PA501-PA5ACA, PA50U-PA501ACA, C55D-A571 270, PA-1650-02, PA-1650-93, CN8752 - F1NOCV13409402C, ADP-90YD.B, ADP-90YD B, ACE831100873100, ACDB1285060000028, AC0605525U, 91.47T28.001, 2522947R, 102665, 102664, 102444, 102042, 101953