• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX14140 - Unite(s) Alimentation compatib

  • Unite(s) Alimentation compatible ordinateur portable Dell 19.5V 65W
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX14140
    • Référence Sonepar : 00399653246
    • EAN : 3660766532466
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Alimentation compatible ordinateur portable Dell 19.5V 65W vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Entrée: 110 - 240 V Puissance maxi: 65 W Tension de sortie: 19.5 V Connecteur :7.4*5.0mm Equivalent avec 310-2860, ST-C-070-19500334AT, HA65NM130, YT886, PA-2E, PA-12, N6M8J, MY4Y4, LA65NS2-01, LA65NE1-00, HA65NS-00, FA65NE1-00, DA65NM111-00, AA22850, A00008, 928G4