• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX14176 - Unite(s) Alimentation d'origin

  • Unite(s) Alimentation d'origine pour ordinateur portable Asus 5V, 9V, 15V, 20V 6
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX14176
    • Référence Sonepar : 00399661416
    • EAN : 3660766614162
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Asus Alimentation d'origine pour ordinateur portable Asus 5V, 9V, 15V, 20V 65W (Type-C) vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cette alimentation d'origine Asus vous permettra de recharger votre ordinateur portable en toute sécurité. Consultez la liste des modèles compatibles et faites le choix d'un chargeur de qualité pour une utilisation quotidienne et continue de votre ordinateur portable. Caractéristiques techniques: Tension de sortie: DC 5V, 9V, 15V, 20V Courant: 3.25A Puissance: 65W Equivalent avec B9440UA-GV0046R, 0A001-00892400, ADP-65JW C