• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX14181 - Unite(s) Alimentation compatib

  • Unite(s) Alimentation compatible ordinateur portable 5-20V 65W (Type-C) Macbook
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX14181
    • Référence Sonepar : 00399660286
    • EAN : 3660766602862
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Alimentation compatible ordinateur portable 5-20V 65W (Type-C) Macbook vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cette alimentation de haute qualité est compatible avec les derniers ordinateurs portables et tablettes équipés de la technologie "nouvelle génération" Type-C. Elle remplacera parfaitement votre alimentation d'origine. Tension de sortie : 5-20V Capacité : 5-15V : 3A Max, 20V : 3.25A Max Puissance : 65W Longueur du câble : 1200mm Equivalent avec 01FR024, ST-CM22-PD65W, SA10M13945, PA-1650-46, ADLX65YLC3A