• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX14186 - Unite(s) Alimentation ordinate

  • Unite(s) Alimentation ordinateur portable compatible Lenovo IBM 20V 65W
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX14186
    • Référence Sonepar : 00399662488
    • EAN : 3660766624888
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Alimentation ordinateur portable compatible Lenovo IBM 20V 65W vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cette alimentation de haute qualité de marque NX remplacera parfaitement votre alimentation d'origine Lenovo. Tension de sortie : 20V Capacité : 3.25A Puissance : 65W Connecteur : 4.0*1.7mm Equivalent avec 5A10K78745, ST-C-070-20000325AT, SA10M42740, PA-1650-20LL, ADLX65CLGE2A, 5A10K78752