• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX1439 - Unite(s) Alimentation slim d'o

  • Unite(s) Alimentation slim d'origine Dell pour ordinateur portable 19.5V 240W
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX1439
    • Référence Sonepar : 00399644380
    • EAN : 5055190145173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dell Alimentation slim d'origine Dell pour ordinateur portable 19.5V 240W vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Tension de sortie : 19V 1 plug Courant : 12.3A Puissance 240W Connecteur: 7.4x5 mm avec pin central Equivalent avec PA-9E, Y044M, U896K, PA-9E FAMILY, PA9E, J938H, J211H, GA240PE1-00, ADP-240AB B, ADP-240AB, 330-4342, 330-4128, 330-3514, 0Y044M, 0U896K, 0J938H, 0J211H