• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - LEX1483 - Unite(s) Alimentation pour ord

  • Unite(s) Alimentation pour ordinateur portable Apple 12V-24V 45W 65W 85W (prise
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : LEX1483
    • Référence Sonepar : 00399647282
    • EAN : 3660766443090
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Alimentation pour ordinateur portable Apple 12V-24V 45W 65W 85W (prise EU) vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cette alimentation n'est pas un chargeur d'origine. Elle est compatible avec l'ensemble des ordinateurs portables Apple MacBook Les connecteurs MagSafe 1 et 2 ne sont pas fournis avec cette alimentation. Tension de sortie : 12V-24V Capacité : 1.5A-6A Puissance : 45W - 60W - 85W Equivalent avec A1172, XV291AVR, XV291AV, PPP014LSA, NW199AAR, NW199AA, KG298AAR, KG298AA, EP341AVR, ED495AA, 69713-001, 391173-001, 384021-003, 384020003, 384020001, A1398, A1424, ND662B/A, MD565B/A, MD213D/A, MD212B/A, PA-1450-8, A1436, A1465, A1435, A1330, 661-4339/B, 661-4259, 661-4485, 661-4269, 661-0443, MA538LL/A, A1184, A1374, A1370, A1245, A1237, A1369, MA283LL/A, A1244, 661-4832, 661-4599, MA357LLA, MA357LL/A, MA357LL, MA938LLA, MA938LL/A, MA938LL