Description
Minwa Alimentation à découpage 3 à 12V/ 2.25A max. 100-240V vendu par Unité(s)
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Caractéristiques -avec câble CC muni de 7 fiches différentes -sortie stabilisée, faible ondulation et bruit -protection contre courts-circuits et surcharges -très haute efficacité & basse consommation d'énergie Spécifications : Entrée : 100 ~ 240VCA/50~60Hz Puissance : 27W max. 7 tensions de sortie réglables : 3 à 12VCC Courants de sortie max.: 2250mA Fiches: 2.5mm, 3.5mm, 2.1x5.0mm, 2.5x5.5mm, 1.35x3.5mm, 1.7x4.0mm, 0.75x2.35mm Longueur du câble: 1.7m Equivalent avec LEX5110, LEX0310
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Caractéristiques -avec câble CC muni de 7 fiches différentes -sortie stabilisée, faible ondulation et bruit -protection contre courts-circuits et surcharges -très haute efficacité & basse consommation d'énergie Spécifications : Entrée : 100 ~ 240VCA/50~60Hz Puissance : 27W max. 7 tensions de sortie réglables : 3 à 12VCC Courants de sortie max.: 2250mA Fiches: 2.5mm, 3.5mm, 2.1x5.0mm, 2.5x5.5mm, 1.35x3.5mm, 1.7x4.0mm, 0.75x2.35mm Longueur du câble: 1.7m Equivalent avec LEX5110, LEX0310